Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelverr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelverr
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelverr
Artikel-Nr.:
     4502-42F494
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300061251
EAN/GTIN:
     4099889745795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 09300061251, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG16, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.18073 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,04*
€ 13,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,12*
€ 13,74*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,1924*
€ 13,8424*
8 Tage
23
€ 6,95*
ab € 10,1525*
€ 13,8425*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,431*
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,83*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 32 010 3101
ab € 9,68*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,25*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,24*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,83*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,471*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,67*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,00*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,44*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.