Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 093
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 093
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 093
Artikel-Nr.:
     4502-42F492
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300060302
EAN/GTIN:
     4099889745788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
leistungsstecker harting
Schottmontiertes Gehäuse, 09300060302, HARTING Schottmontiertes Gehäuse mit Thermoplastabdeckung und Einzelverriegelungshebel, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1131 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,62*
€ 13,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,62*
€ 13,12*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,7201*
€ 13,1601*
8 Tage
59
€ 6,95*
ab € 10,1047*
€ 13,6847*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,44*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,83*
Zubehör
Harting
09 32 010 3101
ab € 9,68*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,25*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
09 33 006 2716
ab € 5,78*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,24*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,83*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,67*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,00*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,44*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,88*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09 30 006 1541
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.