Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 1 VA, 9 V/9 V, 55 %, VB 1,0/2/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 1 VA, 9 V/9 V, 55 %, VB 1,0/2/9
Print-Transformator, 1 VA, 9 V/9 V, 55 %, VB 1,0/2/9
Artikel-Nr.:
     4502-42C1385
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 1,0/2/9
EAN/GTIN:
     4099891349233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Transformator, 1 VA, 9 V/9 V, 55 %, VB 1,0/2/9
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
1 VA
Breite:
27 mm
Höhe:
21 mm
Länge:
32 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
9 V
Sekundärspannung (2):
9 V
Wirkungsgrad:
55 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 7,31*
1 Tag
30
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 7,34*
€ 8,95*
ab € 8,25*
€ 13,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.