Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Sicherheitstransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 87 %, USTE 100/2X115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Sicherheitstransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 87 %, USTE 100/2X115
Steuer- und Sicherheitstransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 87 %, USTE 100/2X115
Artikel-Nr.:
     4502-42C1343
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE 100/2X115
EAN/GTIN:
     4099891346287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Steuer- und Sicherheitstransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 87 %, USTE 100/2X115
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
100 VA
Breite:
85 mm
Höhe:
96 mm
Länge:
84 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
115 V
Sekundärspannung (2):
115 V
Wirkungsgrad:
87 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.113 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,71*
€ 56,89*
€ 8,95*
ab € 41,08*
€ 56,91*
€ 5,95*
ab € 47,58*
€ 63,28*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 74,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 81,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 90,26*
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.