Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 70 MHz, LQFP-48, LPC2103FBD48EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 70 MHz, LQFP-48, LPC2103FBD48EL
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 70 MHz, LQFP-48, LPC2103FBD48EL
Artikel-Nr.:
     4502-41S7557
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2103FBD48EL
EAN/GTIN:
     4099879106032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. Mikrocontroller, LPC2103FBD48,151, NXP Der LPC2103FBD48 ist ein auf dem ARM7TDMI-S-Kern basierender 16-/32-Bit-Mikrocontroller mit Echtzeit-Emulation, der den Mikrocontroller mit 32kB eingebettetem Hochgeschwindigkeits-Flash-Speicher kombiniert. Eine 128-Bit breite Speicherschnittstelle und eine einzigartige Beschleunigerarchitektur ermöglichen die Ausführung von 32-Bit-Code bei maximaler Taktrate. Features * Deep-Power-Down-Modus mit der Option, SRAM-Speicher und/oder RTC beizubehalten * Drei Stufen des Flash-Code-Leseschutzes (CRP) implementiert * ISP/IAP über On-Chip-Bootloader-Software * Löschen eines einzelnen Flash-Sektors oder des gesamten Chips in 100 ms und Programmieren von 256 Byte in 1 ms
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
32
Anzahl der Pins:
48
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-48
Kerngröße:
16/32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM7
RAM-Größe:
8 KB
Spannung:
1,65-3,6 V
Speichergröße:
32 KB
Taktfrequenz:
70 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 8,16*
2 Tage
241
€ 14,99*
ab € 4,75*
€ 11,27*
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 11,27*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,36*
Zubehör
Edsyn
LP 200
€ 42,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.