Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC2103FBD48EL MCU, 32 BIT, 70MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955184
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2103FBD48EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC2000 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, JTAG, SPI, SSP, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit, 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: ARM7TDMI-S
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC2000
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 70 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC2103FBD48EL, 3955184, 395-5184
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,45*
    € 8,05*
    Lager 139
    241
    € 14,99*
    ab € 4,76*
    € 11,15*
    € 4,00*
    ab € 7,14*
    € 11,15*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 8,96*
    € 13,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    € 49,47*
    Zubehör
    Edsyn
    LP200
    € 39,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.