Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 16 bit, 32 MHz, TQFP-64, PIC24FJ128GA006-I/PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 16 bit, 32 MHz, TQFP-64, PIC24FJ128GA006-I/PT
PIC Mikrocontroller, 16 bit, 32 MHz, TQFP-64, PIC24FJ128GA006-I/PT
Artikel-Nr.:
     4502-41S4628
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ128GA006-I/PT
EAN/GTIN:
     4099879105752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Flash Mikrocontroller, PIC24FJ128GA006-I/PT, ATMEL Der PIC24FJ128GA006-I/PT ist ein 16-Bit-Flash-Mikrocontroller. Er verfügt über eine breite Palette von Peripheriefunktionen und eine verbesserte Rechenleistung. Features * Selbstprogrammierbar unter Softwarekontrolle * Zurücksetzen beim Einschalten * Einschalt-Timer * Serielle In-Circuit-Programmierung * Schaltungsinterne Emulation * Zwei analoge Komparatoren mit programmierbarer Eingangs-/Ausgangskonfiguration
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
53
Anzahl der Pins:
64
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-64
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
8 KB
Spannung:
2-3,6 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
32 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 5,99*
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 8,24*
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 8,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,57*
1 Tag
361
€ 14,99*
ab € 4,69*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,75*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,27*
Zubehör
Microchip Technology
MA240011
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.