Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, LF353N/NOPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, LF353N/NOPB
Dual JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, LF353N/NOPB
Artikel-Nr.:
     4502-40S8800
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LF353N/NOPB
EAN/GTIN:
     4099879091802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, LF353N, TI Der LF353N ist ein preiswerter, schneller Dual-JFET-Eingangsoperationsverstärker mit einer intern getrimmten Eingangsoffsetspannung. Dieser Verstärker kann in Anwendungen wie Hochgeschwindigkeitsintegratoren, schnellen D/A-Wandlern, Abtast- und Halteschaltungen und vielen anderen Schaltungen eingesetzt werden, die eine niedrige Eingangsoffsetspannung, einen niedrigen Eingangsvorspannungsstrom, eine hohe Eingangsimpedanz, eine hohe Anstiegsgeschwindigkeit und eine große Bandbreite erfordern. Features * Innenbeschnitt Offset-Spannung * Niedrige Eingangsrauschspannung * Hohe Anstiegsrate * Schnelle Einschwingzeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
FET-Eingangs-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00081 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,15*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,16*
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,69*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,613*
€ 1,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
LF353P
ab € 0,31*
Ähnlich
Texas Instruments
TL082ACP
ab € 0,371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.