Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 86 %, STEU 100/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Trenntransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 86 %, STEU 100/23
Steuer- und Trenntransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 86 %, STEU 100/23
Artikel-Nr.:
     4502-40C1760
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU 100/23
EAN/GTIN:
     4099891344320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstromarme Trenntransformatoren Typ Block STEU 100/23 mit Kombifußplatte Auch für Schienenmontage (TH-35) geeignet. Isolierstoffklasse: B, Anschluss: Federkraftklemmen, PE 6,3 x 0,8, Umgebungstemperatur: max. 40 °C. Maße: A 84, B 85, C 96, D 64, E 64, F 54,5 mm, Gewicht: 2,1 kg.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
100 VA
Breite:
85 mm
Höhe:
96 mm
Länge:
84 mm
Primärspannung:
230/400 V
Sekundärspannung (1):
115 V
Sekundärspannung (2):
115 V
Wirkungsgrad:
86 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,88*
€ 48,92*
€ 5,95*
ab € 37,30*
€ 48,95*
€ 8,95*
ab € 40,08*
€ 54,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,78*
€ 55,84*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 65,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 90,34*
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 32,32*
Zubehör
TR Fasteners
M412 PRSTTTZ100-
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.