Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STEU 100/23 Sicherheitstransformator, Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 215 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710326-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU 100/23
EAN/GTIN:
     4016138536607
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block STEU 100/23 Sicherheitstransformator,Steuertransformator,Trenntransformator 1 x 215 V/AC,230 V/AC,245 V/AC,385 V/AC,400 V/AC,415 V/AC 2 x 115 V/AC,230 V/AC 100 VA

Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie STEU

Eingangsspannung 230 V und 400 V
63 - 2500 VA

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Zugfederanschluss-Klemmen und Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage (TS-35 Schiene bis 250 VA) nach DIN 50022.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 215 V/AC,230 V/AC,245 V/AC,385 V/AC,400 V/AC,415 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 2.1 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 130 · Leistung: 100 VA · Montageart: Fußwinkel,Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Prüfzeichen: cULus recognized · Schutzklasse: I · Transformator-Besonderheiten: +/- 15 V Klemme für Eingangsspannung · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 86 % · Zulassungen, Normen: UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Hinweis:
Maßbild siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 84 x 88 mm
Prüfzeichen:
cULus recognized
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 215 V/AC|ツ| 230 V/AC|ツ| 245 V/AC|ツ| 385 V/AC|ツ| 400 V/AC|ツ| 415 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V/AC|ツ| 230 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Transformator-Besonderheiten:
+/- 15 V Klemme für Eingangsspannung
Typ (Hersteller-Typ):
STEU 100/23
Montageart:
Fußwinkel | Hutschiene
Wirkungsgrad:
86 %
Eingangsspannung (num):
215 V/AC | 230 V/AC | 245 V/AC | 385 V/AC | 400 V/AC | 415 V/AC
Ausgangsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
100 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=class 130
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No.66
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
2.1 kg
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,81*
€ 48,90*
€ 5,95*
ab € 37,34*
€ 48,95*
€ 8,95*
ab € 40,25*
€ 54,41*
Frei Haus
ab € 42,51*
€ 55,77*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 64,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 90,52*
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 32,63*
Zubehör
TR Fasteners
M412 PRSTTTZ100-
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.