Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator, 63 VA, 24 V, 84 %, ST 63/23/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Trenntransformator, 63 VA, 24 V, 84 %, ST 63/23/24
Steuer- und Trenntransformator, 63 VA, 24 V, 84 %, ST 63/23/24
Steuer- und Trenntransformator, 63 VA, 24 V, 84 %, ST 63/23/24
Artikel-Nr.:
     4502-40C1622
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 63/23/24
EAN/GTIN:
     4099891344139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Klingeltrafo
Einschaltstromarme Steuer- bzw. Sicherheits- und Trenntransformatoren Typ Block ST. Einsetzbar als Sicherheits- bzw. Steuertransformator nach IEC 61558-2-6, EN 61558-2-6, VDE 0570 und UL 506, Trenntransformator nach IEC 61558-2-4, EN 61558-2-4, VDE 0570 Mit Nennleistung 63 VA Typ ST 63.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
63 VA
Breite:
60 mm
Höhe:
89 mm
Länge:
78 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Wirkungsgrad:
84 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,73*
€ 34,65*
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 35,30*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,53*
€ 35,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,53*
€ 36,85*
€ 5,95*
ab € 27,95*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,96*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 125,92*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,97*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,93*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,24*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,61*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 22,95*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,20*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,39*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 45,59*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,38*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,77*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 67,13*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,64*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.