Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445807-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445807-3
Steckergehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445807-3
Steckergehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445807-3
Steckergehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445807-3
Artikel-Nr.:
     4502-38P3192
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445807-3
EAN/GTIN:
     4099889720006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 1445807-3, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Stecker, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 9, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 9, Operating Voltage: 250 VDC, Operating Voltage: 250 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktnennstrom (max.): 5.9 A, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 3/4-20 INEF-2A, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Typ der Gegensteckarretierung: Schraubkupplung, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Thermoplast,Thermoplast, Rundstecker-Außengehäusegröße: 11, Wire Size: 30 – 18 AWG, Wire Size: 0.0509 – 0.823 mm², Geeignet für Drahtisolationsbereich: 1.5 – 2.39 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Immersion, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Bag, Verpackungsmenge: 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kabeldurchmesser:
1,5 bis 2,39 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Leiterquerschnitt:
0,051-0,823 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 9 polig, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 6,78*
1
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 8,52*
1
€ 8,95*
ab € 5,82*
€ 8,89*
1 Tag
658
1
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 9,87*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 678,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
170365-1
ab € 0,0803*
Zubehör
TE Connectivity
170366-3
ab € 5,44*
Zubehör
TE Connectivity
1445816-3
ab € 14,68*
Zubehör
TE Connectivity
170363-1
ab € 0,058*
Zubehör
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0601*
Zubehör
TE Connectivity
170364-3
ab € 0,32*
Zubehör
TE Connectivity
170365-3
ab € 0,42*
Zubehör
TE Connectivity
170366-1
ab € 0,0922*
Zubehör
TE Connectivity
170366-3
ab € 0,41334*
Zubehör
TE Connectivity
1445856-1
ab € 3,78*
Zubehör
TE Connectivity
170363-3
ab € 0,404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.