Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 170366-3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745171-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170366-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 170366-3 1 St.

Mini-Universal-MATE-N-LOK, Buchsenkontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.
Typische Anwendungen: Leuchten-Industrie, Unterhaltungselektronik.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 7 A · Polzahl Gesamt: 1 · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.4 mm · Produktabmessung, Länge: 3.6 mm · Querschnitt (max.): 0.90 mm² · Querschnitt (min.): 0.30 mm² · Serie (Steckverbinder): Universal-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.6 x 17 x 4.4 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
4.4 mm
Produktabmessung, Länge:
3.6 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
170366-3
Typ (Hersteller-Typ):
170366-3
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
600 V/AC
AWG max.:
18
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
0.90 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.30 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, TE Connectivity, 170366-3, 164-1530, tyco, tyco electronics
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41334*
€ 0,47581*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,70*
2 Tage
2270
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5721*
€ 0,991*
2 Tage
10051
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,45*
€ 1,007*
Lager 102
1269
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91522-1
ab € 859,31*
Zubehör
TE Connectivity
91529-1
ab € 734,94*
Zubehör
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0601*
Zubehör
TE Connectivity
170364-3
ab € 0,32*
Zubehör
TE Connectivity
170365-3
ab € 0,42*
Zubehör
TE Connectivity
90759-1
ab € 245,79*
Zubehör
TE Connectivity
170363-3
ab € 0,404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.