Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Mini-Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 170365-3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1400903-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170365-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
TE Connectivity Crimpkontakt Mini-Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 170365-3 1 St.

Buchsenkontakt Mini-Universal MATE N-LOK

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 600 V/AC,600 V/DC · Nennstrom: 7 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Serie (Steckverbinder): Mini-Universal-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Mini-Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
170365-3
Typ (Hersteller-Typ):
Mini-Universal MATE-N-LOK
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
600 V/AC
AWG max.:
22
AWG min.:
26
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, TE Connectivity, 170365-3, Mini-Universal MATE-N-LOK, 479-1659, Aufnahmegehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,96*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,97*
1 Tag
4155
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,42*
€ 1,026*
Lager 102
3153
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,16*
4 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,19*
Zubehör
TE Connectivity
189727-1
ab € 23,46*
Zubehör
TE Connectivity
90758-1
ab € 243,37*
Zubehör
TE Connectivity
91529-1
ab € 734,94*
Zubehör
TE Connectivity
170363-1
ab € 0,058*
Zubehör
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0601*
Zubehör
TE Connectivity
170364-3
ab € 0,32*
Zubehör
TE Connectivity
170366-3
ab € 0,41334*
Zubehör
TE Connectivity
170363-3
ab € 0,404*
Zubehör
TE Connectivity
90758-2
ab € 177,16*
Zubehör
TE Connectivity
172338-1
ab € 0,178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.