Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsenkontakte, für CPC-Miniatursteckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Buchsenkontakte, für CPC-Miniatursteckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-4791671
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170366-3
EAN/GTIN:
     5059040544888
Suchbegriffe:
4791671
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Female
Zur Verwendung mit = CPC-Miniatursteckverbinder
Serie = Mini-Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kabelkontakte aus vergoldetem Nickel. Diese Kontakte aus vergoldetem Nickel von TE Connectivity wurden für den Einsatz in der Serie Miniature CPC und den Steckverbindern der Serie Mini-Universal MATE-N-LOK entwickelt. Vergoldete Messingkontakte
Weitere Informationen:
Gender:
Female
Zur Verwendung mit:
CPC-Miniatursteckverbinder
Serie:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
189727-1
ab € 23,46*
Zubehör
TE Connectivity
91522-1
ab € 859,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.