Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1445807-3 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 9 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713481-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445807-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gesamtpolzahl: 9 · Herst.-Teilenr.: 1445807-3 · Inhalt: 1 St. · Kabel-Ø (max.): 2.39 mm · Kabel-Ø (min.): 1.50 mm · Kabel-Ø-Bereich: 1.50 - 2.39 mm · Kontaktgröße: 11 · Polzahl: 9 · Produkt-Art: Rundstecker · RoHS-konform: Ja · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 1445807-3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
9
Kontaktgröße:
11
Kabel-Ø-Bereich:
1.50 - 2.39 mm
Marke:
TE Connectivity
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
1445807-3
Typ (Hersteller-Typ):
1445807-3
Polzahl (num):
9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
2.39 mm
Kabel-Ø (min.):
1.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 6,98*
1
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 8,74*
1
€ 8,95*
ab € 5,82*
€ 8,80*
Lager 102
658
1
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 9,81*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
170365-1
ab € 0,0804*
Zubehör
TE Connectivity
170366-3
ab € 5,44*
Zubehör
TE Connectivity
1445816-3
ab € 14,76*
Zubehör
TE Connectivity
170363-1
ab € 0,0581*
Zubehör
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0602*
Zubehör
TE Connectivity
170364-3
ab € 0,32*
Zubehör
TE Connectivity
170365-3
ab € 0,42*
Zubehör
TE Connectivity
170366-1
ab € 0,0922*
Zubehör
TE Connectivity
170366-3
ab € 0,41334*
Zubehör
TE Connectivity
1445856-1
ab € 3,78*
Zubehör
TE Connectivity
170363-3
ab € 0,404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.