Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FME Buchse 50 Ω, RG-58C, RG-76, RG-141A, Belden 9907, KX-15, URM-43, Crimpanschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FME Buchse 50 Ω, RG-58C, RG-76, RG-141A, Belden 9907, KX-15, URM-43, Crimpanschl
FME Buchse 50 Ω, RG-58C, RG-76, RG-141A, Belden 9907, KX-15, URM-43, Crimpanschl
Artikel-Nr.:
     4502-37P2232
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337552-0
EAN/GTIN:
     4099889829525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
FME Steckverbinder
IEC-Antennen-Kupplung
RF-Steckverbinder, 1-1337552-0, TE Connectivity HF-Schnittstelle: FME, RF-Steckverbinderausführung: Klinke, Mit HF-Kabeltyp kompatibel: Belden 9907, KX 15, RG 141A, RG 58C, RG 76, URM 43, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Abdichtbar: Nein, Anzahl von Positionen: 1, Anzahl der Koaxial-Kontakte: 1, Impedanz: 50 Ω, Gehäuseisolierung: Gerade, Kabel-/Steckverbinderausrichtung: Gerade, Gehäusematerial: Messing, Material der Gehäusebeschichtung: Nickel, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Gold, Material des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Messing, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ der Gegensteckarretierung: Mit Gewinde, RF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Mit Gewinde, HF-Kontakt-Fangmethode: Mechanische Eigenschaften, Arretierung: Ohne, RF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): 6.4 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 85 °C, Betriebsfrequenz: 2 GHz, Verpackungsmenge: 50, Verpackungsmethode: Box, Kupplungsmutterbasismaterial: Messing, Dielektrisches Material: PTFE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-58C, RG-76, RG-141A, Belden 9907, KX-15, URM-43
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
FME
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Antennenkupplung, Koax-IEC-Antennen-Kupplung, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, fme steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Kupplung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialkupplung, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,73*
1 Tag
2455
1
€ 14,99*
ab € 1,95*
€ 4,47*
1
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 5,79*
1
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 6,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 93,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,39*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,57*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,88*
Zubehör
TE Connectivity
9-1478240-0
ab € 252,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.