Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 58, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 58, schwarz
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 58, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-96F730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RG 58 C/U
EAN/GTIN:
     4099891267940
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen 50 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 58 C/U.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4.95 mm
Dielektrikum:
PE
Durchmesser des Dielektrikums:
2.95 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Leiteraufbau:
19 x 0,18 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Material:
PVC
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,90*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.