Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE PEW 12 Hand Crimp-Systemzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity SDE PEW 12 Hand Crimp-Systemzange
TE Connectivity SDE PEW 12 Hand Crimp-Systemzange
Artikel-Nr.:
     108EL-4487883
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1478240-0
EAN/GTIN:
     5059040414396
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Serie = SDE PEW 12
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja

SDE-SA-Hand-Crimpzangenrahmen von TE Connectivity. SDE-SA-Hand-Crimpzangenrahmen für die kommerzielle Anwendung zum Crimpen einer Vielzahl von Klemmen und Kontakten. Dieses SDE-SA-Hand-Basiswerkzeug für die kommerzielle Anwendung verfügt über eine genaue Konstruktion aus langlebigem Kohlenstoffstahl mit zusätzlicher Festigkeit der Drehzapfen für lang andauernde Leistung. Für diese Crimpwerkzeuge für kommerzielle Anwendungen wird die SDE- (Standard Die Envelope) Technologie verwendet, sodass die Matrizen für den Einsatz in verschiedenen Arten von Werkzeugen im gleichen SDE-System verwendet werden können. Es ist nicht erforderlich, separate Matrizen für jede Werkzeugart zu montieren, sodass Zeit und Kosten gespart werden. In den SDE-SA-Crimpzangenrahmen passt eine große Auswahl an Crimpmatrizen und diese können leicht ausgetauscht werden. Hand-Crimpzangen für die kommerzielle Anwendung verfügen über Funktionen für lang andauernde Leistung und leichte Bedienung. Dieser SDE-SA-Crimpzangenrahmen verfügt über eine anpassbare Zwangssperre, die verriegelt bleibt, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufeinander aufsitzen. Dieser Ratschenmechanismus stellt sicher, dass sich das Werkzeug nur öffnet, wenn ein vollständiger Crimpvorgang durchgeführt wurde, und verhindert partielle Crimps. Eine Not-Zwangssperrenentriegelung ist verfügbar, um die Werkzeugbacken während des Crimpvorgangs jederzeit öffnen zu können. Der Kopf der SDE-SA-Hand-Crimpzange verfügt über einen großen Klemmbackenbogen, der beim Crimpen von offenen Zylinderklemmen das Rollen minimiert. Die Griffe sind leicht zusammenzudrücken und ergonomisch geformt, wodurch die Ermüdung des Bedieners verringert wird. Dadurch ist das Werkzeug leicht und bequem zu verwenden. Die Matrizensätze für diesen Crimpzangenrahmen müssen separat erworben werden. Eigenschaften und Vorteile. Kohlenstoff-Stahlausführung für Langlebigkeit Zwangssperre stellt sicher, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird SDE (Standard Die Envelope) für hohe Flexibilität und Kosteneinsparungen Not-Zwangssperrenentriegelung Großer Klemmbackenbogen Ergonomische Griffe für Benutzerkomfort. Informationen zur Produktanwendung. Diese SDE-SA-Hand-Crimpzange für die kommerzielle Anwendung wird zum Crimpen einer Vielzahl von Klemmen und Kontakten verwendet. Durch die Vielseitigkeit der SDE-Technologie kann dieses SDE-SA-Crimpwerkzeug direkt von der Werkbank in der Produktion oder für Reparaturen vor Ort eingesetzt werden. Zu den Anwendungen gehören F ;amp;E-Versuchsaufbauten, Netzwerkanwendungen, Installationsarbeiten und Reparaturen vor Ort in industriellen, kommerziellen oder institutionellen Anwendungsbereichen.
Weitere Informationen:
Serie:
SDE PEW 12
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimp systemzange, 4487883, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 914782400, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 273,26*
€ 336,34*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,72*
€ 441,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,34*
€ 400,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,79*
€ 335,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,26*
€ 325,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,60*
Zubehör
TE Connectivity
2063957-2
ab € 769,77*
Zubehör
TE Connectivity
58637-2
ab € 171,50*
Zubehör
TE Connectivity
90574-2
ab € 183,62*
Zubehör
TE Connectivity
90575-2
ab € 266,14*
Zubehör
TE Connectivity
90800-2
ab € 264,36*
Zubehör
TE Connectivity
58583-2
ab € 203,41*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,01*
Zubehör
TE Connectivity
90547-2
ab € 197,15*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 92,42*
Zubehör
TE Connectivity
90759-2
ab € 186,99*
Zubehör
TE Connectivity
90548-2
ab € 187,99*
Zubehör
TE Connectivity
90758-2
ab € 177,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.