Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 1.5 VA, 24 V, 62 mA, 57 %, VB 1,5/1/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 1.5 VA, 24 V, 62 mA, 57 %, VB 1,5/1/24
Print-Transformator, 1.5 VA, 24 V, 62 mA, 57 %, VB 1,5/1/24
Print-Transformator, 1.5 VA, 24 V, 62 mA, 57 %, VB 1,5/1/24
Artikel-Nr.:
     4502-37C582
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 1,5/1/24
EAN/GTIN:
     4099891347789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren kurzschlussfest Typ Block VB. Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, IEC 61558 Mit Nennleistung 1,5 VA Typ VB 1,5.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
1.5 VA
Breite:
27.3 mm
Höhe:
23.8 mm
Länge:
32.3 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Sekundärstromstärke (1):
62 mA
Wirkungsgrad:
57 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08774 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,77*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,78*
€ 8,95*
ab € 3,03*
€ 4,81*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,61*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.