Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutwerk, 98 dB, 24 VDC, 300 mA, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutwerk, 98 dB, 24 VDC, 300 mA, grau
Läutwerk, 98 dB, 24 VDC, 300 mA, grau
Artikel-Nr.:
     4502-36M2390
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     914 052 55
EAN/GTIN:
     4049787009543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Schallgeber
Summerelement
Robustes Läutewerk mit Glocke in Stahlausführung, hohe Schutzart IP 66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Läutwerk
Einbaudurchmesser:
167 mm
Farbe:
grau
Nennstrom:
300 mA
Schalldruckpegel:
98 dB
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.1565 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, werma summerelement 24v, läutewerk, läutewerk 24v, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,72*
€ 202,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 175,07*
€ 207,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,12*
€ 213,65*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 180,71*
€ 223,76*
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 224,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.