Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 914 Elektronischer Signalgeber IP65 24 V -Ton 105dB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2518914
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     914.052.55
EAN/GTIN:
     4049787009543
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Schallgeber
Summerelement
Versorgungsspannung = 24 V
IP Schutzart = IP65
dB in 1 Meter Abstand = 105dB
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Grau
Anwendungsart = Signalgeber
Serie = 914
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
IP Schutzart:
IP65
dB in 1 Meter Abstand:
105dB
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Grau
Anwendungsart:
Signalgeber
Serie:
914
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, werma summerelement 24v, läutewerk, läutewerk 24v, 2518914, Automation, Signalgeber, Sirenen, Werma, 91405255, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,72*
€ 202,42*
Frei Haus
ab € 175,07*
€ 207,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,12*
€ 213,65*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 180,71*
€ 223,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 224,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.