Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule KombiSIGN 70 Sirenenelement 7 Töne 24VDC BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsäule KombiSIGN 70 Sirenenelement 7 Töne 24VDC BK
Signalsäule KombiSIGN 70 Sirenenelement 7 Töne 24VDC BK
Artikel-Nr.:
     4502-36M2170
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     844 126 95
EAN/GTIN:
     4049787012178
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Schallgeber
Über 3 Bit können 7 verschiedene Töne der Sirene angesteuert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sirenenelement
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
100 mA
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.116 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, Sirenenmodul Signalsäule, werma summerelement 24v, sirenenmodul signalsäule, schallgeber 24v, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,04*
€ 83,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 83,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,05*
€ 83,69*
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 84,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,78*
€ 99,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.