Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirenenelement 7Töne 24V DC 84412695


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-35238060
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     844.126.95
EAN/GTIN:
     4049787012178
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Schallgeber

Sirenenelement 7Töne 24V DC 84412695

Über 3 Bit können 7 verschiedene Töne der Sirene angesteuert werden
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, Sirenenmodul Signalsäule, werma summerelement 24v, sirenenmodul signalsäule, schallgeber 24v, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Buzzer, Säule, Warngerät, Alarmgeber, Akustikmodul, Akustikmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,07*
€ 83,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,11*
€ 83,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,21*
€ 83,61*
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 85,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,64*
€ 99,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.