Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 98 mm, weiß, 10-60 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzleuchte, Ø 98 mm, weiß, 10-60 V AC/DC, IP65
Blitzleuchte, Ø 98 mm, weiß, 10-60 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1966
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828 480 70
EAN/GTIN:
     4049787024737
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte mit erweitertem Spannungsbereich von 10-60 V AC/DC, Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich, unterschiedliche Spannungen in einem Produkt, deckt verschiedene Anwendungsbereiche ab
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
98 mm
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Farbe:
klar
Höhe:
137 mm
Nennstrom:
500 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
10-60 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.285 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma warnleuchte, warnlampe, xenon warnleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,69*
€ 129,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,12*
€ 130,37*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,31*
€ 131,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 108,07*
€ 131,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,59*
€ 132,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.