Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerlichtelement ultrabright, Ø 70 mm, rot, 24 VDC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerlichtelement ultrabright, Ø 70 mm, rot, 24 VDC, IP65
LED-Dauerlichtelement ultrabright, Ø 70 mm, rot, 24 VDC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1668
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644 180 55
EAN/GTIN:
     4049787020401
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Bis zu 20 mal heller als konventionelle LED-Leuchten, extrem gute Sichtbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung, intelligente Regelung der LEDs erzielt immer die maximale Lichtstärke
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
66 mm
Nennstrom:
195 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.082 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Dauerlichtelement, LED-Dauerlichtelement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,15*
€ 96,84*
€ 5,46*
ab € 83,06*
€ 100,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 86,09*
€ 103,96*
Frei Haus
ab € 87,05*
€ 104,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,80*
€ 104,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 164,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.