Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8/16 bit, 32 MHz, TQFP-44, ATXMEGA128A4U-AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8/16 bit, 32 MHz, TQFP-44, ATXMEGA128A4U-AU
AVR Mikrocontroller, 8/16 bit, 32 MHz, TQFP-44, ATXMEGA128A4U-AU
Artikel-Nr.:
     4502-34S6341
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128A4U-AU
EAN/GTIN:
     4099879105134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
XMEGA Mikrocontroller, ATXMEGA128A4U-AU, ATMEL Der ATXMEGA128A4U-AU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger Mikrocontroller mit umfangreicher Peripherie, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. This device achieves CPU throughput approaching one million instructions per second, allowing the system designer to optimize power Konsum versus processing speed. Es verfügt über fünf per Software wählbare Energiesparmodi. Features * Hohe Leistung, geringer Stromverbrauch * Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher * E/A und Pakete * Hochauflösende Erweiterungen auf allen Timern/Zählern * Eine USB-Geräteschnittstelle * Kapazitive Touchtasten, Schieberegler und Räder
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
34
Anzahl der Pins:
44
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-44
Kerngröße:
8/16 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
8 KB
Spannung:
1,6-3,6 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
32 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,48*
€ 8,47*
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 8,66*
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 9,69*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 10,05*
1 Tag
123
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,75*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.