Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP44; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2; 2Msps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA128A4U-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128A4U-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP44
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C x2;UART x5;PDI;USB device;SPI x7
Abtastgeschwindigkeit: 2Msps
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 16
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 12
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;AES/DES Verschlüsselung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 16
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 8kB SRAM;128kB FLASH;2kB EEPROM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,03*
€ 7,67*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,83*
2 Tage
1356
1
€ 14,99*
ab € 4,93*
€ 8,74*
1
€ 4,00*
ab € 6,32*
€ 9,74*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.