Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 100 mA, 400 V AC/DC, SOP-4, AQY234S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 100 mA, 400 V AC/DC, SOP-4, AQY234S
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 100 mA, 400 V AC/DC, SOP-4, AQY234S
Artikel-Nr.:
     4502-34G6164
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY234S
EAN/GTIN:
     4099889355727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Foto-MOS-Relais
PhotoMOS-Relais, AQY234S, PANASONIC Features * Hohe Empfindlichkeit * Lastspannung Anwendungen * Messgeräte * Telekommunikationsgeräte * Sicherheitsausrüstung * Industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SOP-4
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
400 V AC/DC
Laststrom:
100 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, mosfet relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,48*
1 Tag
14
1
€ 14,99*
ab € 4,86*
€ 11,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 948,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.