Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung, M63 auf M25, 68 mm, schwarz, 52104537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung, M63 auf M25, 68 mm, schwarz, 52104537
Reduzierung, M63 auf M25, 68 mm, schwarz, 52104537
Artikel-Nr.:
     4502-33P6782
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104537
EAN/GTIN:
     4044773177978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierung, 52104537, LAPP Die 52104537 Reduzierstücke aus Polyamid, glasfaserverstärkt für höchste mechanische Stabilität, mit metrischem Anschlussgewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduzierung
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M63 auf M25
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
68 mm
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, kabelverschraubung gfk m63, messing doppelnippel, kabelverschraubung lapp kabel, Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 7,21*
€ 9,46*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,72*
€ 15,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52104524
ab € 0,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104521
ab € 0,4307*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104520
ab € 0,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104523
ab € 0,9391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104532
ab € 4,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104541
ab € 0,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104522
ab € 1,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104526
ab € 1,84*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104527
ab € 1,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104533
ab € 4,81*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104538
ab € 6,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104528
ab € 1,3782*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104530
ab € 4,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104531
ab € 3,75*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104534
ab € 4,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.