| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-185967 Herst.-Nr.: 52104537 EAN/GTIN: 4044773177978 |
| |
|
| | |
| 52104537 LAPP-SKINDICHT Reduzierung M/M von M63x1,5 auf M25x1,5 Sechskant Polyamid (PA) Anschlussgewinde 12,0mm: Typ: Reduzierung M/M Serie: Reduzierung Bauform: Sechskant Gewindelänge: Anschlussgewinde: 12,0mm Außengewinde: M63x1,5 Innengewinde: M25x1,5 Schlüsselweite: SW68 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -30°C bis 100°C Schutzart: IP54 Werkstoff: Reduzierung: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: tiefschwarz RAL 9005 Merkmale: - Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, kabelverschraubung lapp kabel, messing doppelnippel, reduziernippel kunststoff, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Reduzierungen / Reduzierstücke Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Reduzierstück Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,00* | € 14,37* | | | | Lager 52L5J | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,81* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|