Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung, M32 auf M16, 36 mm, schwarz, 52104526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung, M32 auf M16, 36 mm, schwarz, 52104526
Reduzierung, M32 auf M16, 36 mm, schwarz, 52104526
Artikel-Nr.:
     4502-33P6760
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104526
EAN/GTIN:
     4044773178166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierung, 52104526, LAPP Die 52104526 Reduzierstücke aus Polyamid, glasfaserverstärkt für höchste mechanische Stabilität, mit metrischem Anschlussgewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduzierung
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M32 auf M16
Material:
PA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
36 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, kabelverschraubung lapp kabel, messing doppelnippel, reduziernippel kunststoff, Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,71*
5 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 4,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 185,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.