Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Doppelnippel
>
Artikel
Lappkabel SKINDICHT KU-M 20/12 BK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4044773178289
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
52104520
EAN/GTIN:
4044773178289
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
SKINDICHT KU-M 20/12 BK - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Einführungssysteme für Kabel/Leitungen
>
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe:
Messing-Reduzierstück
,
Reduktionsring
,
kabelverschraubung m20 lappkabel
,
messing doppelnippel
,
kabelverschraubung m20
,
52104520
,
Anbau-Kabelstutzen
,
Anbaustutzen
,
CONUS-Kabelverschraubung
,
DIN-Kabelverschraubung
,
EMV-Kabelverschraubung
,
EMV-Verschraubung
,
EX-Kabelverschraubung
,
Explosionsgeschützte Kabelverschraubung
,
Flachkabelverschraubung
,
ISO-Kabelverschraubung
,
K
,
Kabeleinführungsstutzen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,6391*
€ 0,8191*
Lager 3461
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6425*
€ 0,8225*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,16*
Lager 52L5J
2 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 0,60*
€ 1,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8225*
€ 0,97878
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8025*
€ 0,95498
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 82,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp SKINDICHT KU-M 25/20 BK Schwarz Polyamid
Lapp Kabel
52104524
ab € 0,6159*
Ähnlich
52104529 LAPP Reduzierung M/M von M40x1,5 auf M16x1,5 Sechskant Polyamid (PA)
Lapp Kabel
52104529
ab € 3,72*
Ähnlich
Lapp Skindicht KU-M 20/16 schwarz Reduzierung
Lapp Kabel
52104521
ab € 0,4307*
Ähnlich
Lappkabel SKINDICHT KU-M 25/16 BK
Lapp Kabel
52104523
ab € 0,9391*
Ähnlich
Lappkabel SKINDICHT KU-M 40/32 BK
Lapp Kabel
52104532
ab € 4,0364*
Ähnlich
Reduzierung SKINDICHT KU-M 16/12 sw
Lapp Kabel
52104541
ab € 0,57*
Ähnlich
Reduzierung, M25 auf M12, 29 mm, schwarz, 52104522
Lapp Kabel
52104522
ab € 1,17*
Ähnlich
Reduzierung, M32 auf M16, 36 mm, schwarz, 52104526
Lapp Kabel
52104526
ab € 1,84*
Ähnlich
Reduzierung, M32 auf M20, 36 mm, schwarz, 52104527
Lapp Kabel
52104527
ab € 1,87*
Ähnlich
Reduzierung, M50 auf M20, 55 mm, schwarz, 52104533
Lapp Kabel
52104533
ab € 4,80*
Ähnlich
Reduzierung, M63 auf M25, 68 mm, schwarz, 52104537
Lapp Kabel
52104537
ab € 6,73*
Ähnlich
Reduzierung, M63 auf M32, 68 mm, schwarz, 52104538
Lapp Kabel
52104538
ab € 6,66*
Ähnlich
SKINDICHT KU-M 32/25 BK 52104528
Lapp Kabel
52104528
ab € 1,3782*
Ähnlich
SKINDICHT KU-M 40/20 BK 52104530
Lapp Kabel
52104530
ab € 4,39*
Ähnlich
SKINDICHT KU-M 40/25 BK 52104531
Lapp Kabel
52104531
ab € 3,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen