Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, PG21, schwarz, 52003720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, PG21, schwarz, 52003720
Dichtring, PG21, schwarz, 52003720
Artikel-Nr.:
     4502-33P6664
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003720
EAN/GTIN:
     4044773438154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring, 52003720, LAPP Der 52003720 ist ein eingeschnittener Dichtungsring aus Neopren für Kabelverschraubungen. Der Ring kann für verschiedene Klemmbereiche ausgeschnitten/ausgebrochen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtring
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG21
Material:
Chloropren-Kautschuk
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, lappkabel dichtring, dichtring, dichtring pg21, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtungsscheibe, Ringdichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2638*
€ 0,3438*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,26482*
€ 0,34482*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,30*
€ 0,38*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3084*
€ 0,3984*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52003700
ab € 0,1325*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003710
ab € 0,17956*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003740
ab € 0,9632*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005790
ab € 1,3482*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005800
ab € 1,6282*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005780
ab € 0,07412*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003690
ab € 0,11512*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003730
ab € 0,5216*
Ähnlich
Lapp Kabel
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.