Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi 14mm SKINDICHTEPG48EINSCHNITTDICHTRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, PG48, schwarz, 52005800
Dichtring, PG48, schwarz, 52005800
Artikel-Nr.:
     262-F113F71
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeleinsteckstutzen
Dichtring Gummi 14mm SKINDICHTEPG48EINSCHNITTDICHTRI
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
7 mm
Stärke:
14 mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, lappkabel dichtring, dichtring, Kabeleinführring, Neoprenring, Ring, Zwiebelring, Zwiebelring Kabeleinführung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,6282*
€ 2,0482*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6285*
€ 2,0485*
50
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,08*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,83179*
€ 2,26179*
2 Tage
95
1
€ 6,95*
ab € 2,13*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,26179*
€ 2,69153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15179*
€ 2,56063
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83179*
€ 2,17983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,0895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52003700
ab € 0,1325*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003710
ab € 0,17956*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003740
ab € 0,9582*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005790
ab € 1,3482*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005780
ab € 0,07402*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003690
ab € 0,11612*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003730
ab € 0,5216*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003720
ab € 0,2638*
Ähnlich
Lapp Kabel
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.