| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33P6657 Herst.-Nr.: 52105030 EAN/GTIN: 4044773175561 |
| | |
|
| | |
| Kabeldurchführungstülle, 52105030, LAPP Die 52105030 kann als Mehrkanalmuffe mit Zugentlastung verwendet werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchführungstülle | Farbe: | schwarz | Länge: | 20 mm | Material: | Chloropren-Kautschuk | max. Kabeldurchmesser: | 12 mm | max. Temperatur: | 100 °C | min. Kabeldurchmesser: | 7 mm | min. Temperatur: | -30 °C | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Kabeldurchführung, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle schwarz, chloropren tüllen, lapp zubehör durchführungstülle, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Rahmen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 1,5382* | € 1,9982* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,54388* | € 2,00388* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,5863* | € 2,0463* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,8133* | € 2,3033* | | | | Lager 4502 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,85* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|