Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT DTN 2 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE 52105030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55875381
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105030
EAN/GTIN:
     4044773175561
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch

SKINDICHT DTN 2 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE 52105030

Durchführung SKINDICHT® DTN 2 CABLE BUSHING SYSTEM
Durchführung
Kabeldurchmesser: 7 - 12 mm
Chloropren-Kautschuk
schwarz
Anwendungsgebiete: Durchführungstüllen für Kabel und Leitungen von 4 bis 32 mm Durchmesser
Nutzen: Zugentlastung
Als Mehrfach-Durchführung verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Kabeleinführung:
sonstige
Bohrungsdurchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,5482*
€ 1,9982*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,55388*
€ 2,00388*
8 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5963*
€ 2,0563*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8133*
€ 2,3233*
50
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9982*
€ 2,37786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8982*
€ 2,25886
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5482*
€ 1,84236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.