Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, ST auf offenes Ende, 2 m, OM4, Multimode 50 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel, ST auf offenes Ende, 2 m, OM4, Multimode 50 µm
LWL-Patchkabel, ST auf offenes Ende, 2 m, OM4, Multimode 50 µm
Artikel-Nr.:
     4502-33P6410
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     29320402
EAN/GTIN:
     4044776558293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Pigtail
LWL Universalkabel
Simplex Steckverbinder
LWL-Faserpigtail, 29320402, LAPP Features * Hohe Flexibilität * Kabelabschluss mit langlebigen Keramik-Aderendhülsen * Einfacher Einbau und Montage * Schaffen Sie eine direkte Steckverbindung für Installationskabel mit Spleißung Anwendungen * Für die Verwendung in Innenräumen * Anschluss an ein optisches Endgerät
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
ST
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
LWL-Faserpigtail
Faserart:
Multimode 50 µm
Kabel:
J-VH
Kabellänge:
2 m
Kategorie:
OM4
Material:
LSOH
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lwl patchkabel st stecker auf st stecker 2m om2, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,46*
ab € 2,8525*
€ 3,9925*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,01*
12
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,93*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 6,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.