Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOF SIMPLEX Pigtail ST G50 OM4, 2m 29320402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; OM4; ST/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH
LWL Pigtail; OM4; ST/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH
Artikel-Nr.:
     3517A-76350799
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     29320402
EAN/GTIN:
     4044776558293
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Pigtail
LWL Universalkabel
Simplex Steckverbinder

GOF SIMPLEX Pigtail ST G50 OM4, 2m 29320402

LWL Pigtail GOF SIMPLEX Pigtail ST G50 OM4, 2m
Glasfaser
J-Optische Innenkabel: J-VH
feste Verlegung
Thermoplastische Elastomere

Anwendungsgebiete: Verbindung zu einem optischen Endgerät
Für Innenbereich
Nutzen: Installations- und Montagefreundlichkeit
Keine elektromagnetischen Störungen aufgrund der metallfreien Leitung
Herstellung einer direkten Steckverbindung an Installationskabel durch spleißen
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Vollader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
ST
APC-Ausführung:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
€ 5,46*
ab € 2,8525*
€ 3,9925*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,01*
12
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,93*
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 6,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,9925*
€ 4,75108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8625*
€ 4,59638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6225*
€ 4,31078
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8525*
€ 3,39448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 47,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.