Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP68/IP69, schwarz, (L) 74.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP68/IP69, schwarz, (L) 74.5 mm
90° Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP68/IP69, schwarz, (L) 74.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3601
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501235
EAN/GTIN:
     4044773266290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 55501235, LAPP Die 55501235 ist eine Rohrverschraubung mit Steckverschluss für eine schnelle und sichere Montage. Die Verschraubung lässt sich durch Verschieben der Schnapphülse demontieren und ist für den Rohrtyp SILVYN RILL geeignet. Dieses Produkt kann im Maschinen- und Anlagenbau und in isolierten Elektroinstallationen eingesetzt werden. Features * Push-In-Verriegelung * Einfache Demontage * Hohe mechanische Belastung * Montagezeit * Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M50
Länge:
74.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 23,44*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,4511*
€ 23,5011*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 23,74*
10
Frei Haus
ab € 19,849*
€ 24,089*
10
€ 5,95*
ab € 21,50556*
€ 25,70556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 237,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.