Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN KLICK 90° 50x1,5/1 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP68/IP69, schwarz, (L) 74.5 mm
90° Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP68/IP69, schwarz, (L) 74.5 mm
Artikel-Nr.:
     721-02105735
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501235
EAN/GTIN:
     4044773266290
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12,
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Anschlusshalter, Anschlussverschraubung, Halter für Schutzschläuche, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 23,61*
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,3511*
€ 23,6711*
10
Frei Haus
ab € 20,019*
€ 24,319*
10
€ 5,95*
ab € 21,47556*
€ 26,05556*
1
€ 5,90*
ab € 18,67*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,6711*
€ 28,16861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,5411*
€ 26,82391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,3511*
€ 23,02781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 236,711* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.