Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø42,5mm M50x1,5 IP68 Polyamid (PA) M50 x 1,5 90°Wink Gew SILVYNKLICK90°50X1,5/1BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP68/IP69, schwarz, (L) 74.5 mm
90° Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP68/IP69, schwarz, (L) 74.5 mm
Artikel-Nr.:
     262-F119A18
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA Ø42,5mm M50x1,5 IP68 Polyamid (PA) M50 x 1,5 90°Wink Gew SILVYNKLICK90°50X1,5/1BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
74.5 mm mm
Gesamtlänge:
83 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15.5 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
42.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
42.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 23,61*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,3511*
€ 23,6711*
10
Frei Haus
ab € 20,019*
€ 24,319*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 21,47556*
€ 26,05556*
1
€ 5,90*
ab € 18,67*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,05556*
€ 31,00612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73556*
€ 29,43532
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47556*
€ 25,55592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 260,5556* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.