Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN KLICK 90° 50x1,5/1 BK 55501235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP68/IP69, schwarz, (L) 74.5 mm
90° Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP68/IP69, schwarz, (L) 74.5 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-77650362
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501235
EAN/GTIN:
     4044773266290
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN KLICK 90° 50x1,5/1 BK 55501235

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK 90° M50X1.5/1 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
M 50
Passend für Schutzschlauchgröße: 42
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Gesamthöhe:
83 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 23,54*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,4511*
€ 23,6011*
10
Frei Haus
ab € 19,959*
€ 24,269*
10
€ 5,95*
ab € 21,54556*
€ 26,06556*
1
€ 5,90*
ab € 18,70*
€ 32,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.