Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSZH Ethernet-Kabel, Cat 7A, 8-adrig, 0,25 mm², AWG 23, gelb, 2170975


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LSZH Ethernet-Kabel, Cat 7A, 8-adrig, 0,25 mm², AWG 23, gelb, 2170975
LSZH Ethernet-Kabel, Cat 7A, 8-adrig, 0,25 mm², AWG 23, gelb, 2170975
Artikel-Nr.:
     4502-33P360
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170975
EAN/GTIN:
     4044777771882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Kabel, 2170975, LAPP Features * Flammhemmend * Halogenfrei * Störsignale * Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen Anwendungen * Bereiche, in denen die Endgerätedichte sehr hoch ist * Für Büroverkabelung, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäude im Tertiärsektor (Bodenverkabelung)
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Ethernetkabel
Außendurchmesser:
7.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 23
Farbe:
gelb
Kategorie:
Cat 7A
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
LSZH
Temperaturbereich (bewegt):
-0 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 s/ftp gelb, alarmkabel, datenkabel 16 x 2, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetleitung, Netzwerkleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,95284*
€ 2,42284*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 2,92*
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 6,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 292,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.