| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0568979 Herst.-Nr.: 2170975/100 EAN/GTIN: 4044777771882 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE? LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23) 100 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, Cat.7A, S/FTP, Halogenfrei, gelb, Anwendungsgebiete: Speziell fur Umgebungen, in denen elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) gefordert ist,Fur alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet ,Zur strukturierten Gebaudeverkabelung gema? EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausfuhrung fur reduzierten Verkabelungsaufwand erhaltlich ,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Storung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Mit halogenfreiem LSZH-Au?enmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Cat7A-Performance bis 10 Gbit/s |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 s/ftp gelb, alarmkabel, datenkabel 16 x 2 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 1,9612* | € 2,4312* | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,96284* | € 2,43284* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,99* | € 3,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,52* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 243,284* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|