Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 5-adrig, 1,0 mm², AWG 18, grau, 0035836


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Datenkabel, 5-adrig, 1,0 mm², AWG 18, grau, 0035836
PVC Datenkabel, 5-adrig, 1,0 mm², AWG 18, grau, 0035836
Artikel-Nr.:
     4502-32P5103
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035836
EAN/GTIN:
     4044774718019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0035836/100, LAPP KABEL Geschirmtes PVC-Datenübertragungskabel, niederfrequent. Features * Guter Schutz vor elektrischen Feldern * Störsignale * Flammwidrig * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
11.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.266 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 1mm², alarmkabel, datenleitung lappkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,01532*
€ 4,54532*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,55*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,74*
€ 7,74*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 7,80*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 9,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,55*
€ 7,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 655,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,58*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,09*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.