Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP68, metall, (L) 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP68, metall, (L) 38 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP68, metall, (L) 38 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P348
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510050
EAN/GTIN:
     4044773745443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
adapter kabelverschraubung
LAPP 55510050 Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP68, metall, (L) 38 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M50
Länge:
38 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
300 °C
min. Temperatur:
-100 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,14*
€ 21,61*
€ 5,90*
ab € 11,56*
€ 21,75*
€ 3,90*
ab € 17,25*
€ 24,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,40*
€ 24,50*
€ 5,95*
ab € 20,656*
€ 28,566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55510000
ab € 4,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510010
ab € 4,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510020
ab € 4,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510030
ab € 6,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510040
ab € 9,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510060
ab € 14,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510070
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.