Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms M20 vernick SILVYNBMC-M20X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Messing, vernickelt, IP68, metall, (L) 25 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Messing, vernickelt, IP68, metall, (L) 25 mm
Artikel-Nr.:
     262-F115B25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510010
EAN/GTIN:
     4044773745405
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung
Reduzierring Ms M20 vernick SILVYNBMC-M20X1,5
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: lapp zubehör schlauchverschraubung, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,971*
€ 6,601*
10
Frei Haus
ab € 5,418*
€ 7,108*
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 7,41*
10
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,49*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,79331*
€ 9,93331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,93331*
€ 11,82064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54331*
€ 11,35654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04331*
€ 10,76154
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,79331*
€ 9,27404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,3331* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55510000
ab € 4,04*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510020
ab € 4,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510030
ab € 6,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510040
ab € 9,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510050
ab € 11,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510060
ab € 14,59*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510070
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.