Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN BMC-M 50x1,5 55510050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP68, metall, (L) 38 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP68, metall, (L) 38 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-17651346
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510050
EAN/GTIN:
     4044773745443
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
adapter kabelverschraubung

SILVYN BMC-M 50x1,5 55510050

Zwischenstutzen SILVYN® BMC-M 50X1.5
Zwischenstutzen
M 50
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Zur Verbindung von zwei metrischen Schlauchverschraubungen von Schutzschläuchen
Nutzen: Verbindungsstück, um Schutzschläuche zu verlängern
Kombinierbar mit allen metrischen Schlauchverschraubungen
Einfache Konfektionierung durch Einschrauben in Schlauchverschraubungsgewinde
Weitere Informationen:
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,18*
€ 20,02*
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 20,16*
€ 3,90*
ab € 15,94*
€ 22,55*
€ 6,90*
ab € 17,49*
€ 24,45*
€ 5,95*
ab € 20,786*
€ 28,666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55510000
ab € 4,07*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510010
ab € 4,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510020
ab € 4,06*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510030
ab € 6,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510040
ab € 9,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510060
ab € 14,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
55510070
ab € 21,247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.