Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG21, 30/30 mm, Klemmbereich 13.5 bis 15 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG21, 30/30 mm, Klemmbereich 13.5 bis 15 mm,
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG21, 30/30 mm, Klemmbereich 13.5 bis 15 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-32P2191
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001080
EAN/GTIN:
     4044773414646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Kabelverschraubung, 52001080, LAPP SKINDICHT® SR, robuste PG Messingkabelverschraubung mit Biege- & Knickschutz und hoher Schutzart, für Kabel mit großem Außendurchmesser NUTZEN * Zuverlässiger Biege- und Knickschutz * Hohe Zugentlastung * Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser * Hohe Schutzart TECHNISCHE DATEN * Schutzart: IP65 * Temperaturbereich: -20 °C bis 80 °C * Material: Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Knickschutz
Farbe:
silbergrau
Gewindegröße:
PG21
Länge:
79 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
15 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
13.5 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
30/30 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel kabelverschraubung pg21, adapter kabelverschraubung, kabelverschraubung pg21, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Netzkabeldurchführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 12,40*
29 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,24909*
€ 12,41909*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 10,7368*
€ 12,9868*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 14,14*
1
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 353,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001000
ab € 3,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001050
ab € 5,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001060
ab € 6,08*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001070
ab € 6,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001100
ab € 8,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001110
ab € 8,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911695K
ab € 11,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911696K
ab € 11,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911702K
ab € 16,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911703K
ab € 16,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911704K
ab € 16,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911709K
ab € 18,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911710K
ab € 18,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911716K
ab € 25,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911717K
ab € 25,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.